Contacteur AF 146A AC3-3P+1NO+1NF-100...250VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 100...250 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 146 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 75 kW

AF- contacteur 3P/3F -contact auxi 1NO-1NF- bobine 100..250VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 225A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 75Kw/146A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-é

 
 

Détails du produit

Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que le démarrage moteur, l'isolement le by-pass et l'application de distribution jusqu'à max 1000 V. Fonctionne avec une plage de tension de commande 100-250V, 50/60 Hz and DC

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

37.285 kW

Type de tension commande

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

1000...1000 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

225 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

146 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

75 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

126 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

90 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.