Contacteur AF 90kW AC3-3P+1NO+1NF-24/20...60VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...60 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 190 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 90 kW

Contacteur AF 90kW AC3-3P+1NO+1NF-24/20...60VAC/DC

 
 

Détails du produit

Un contacteur triphasé adapté à diverses applications telles que le démarrage moteur, l'isolement le by-pass et l'application de distribution jusqu'à max 1000 V. Fonctionne avec une plage de tension de commande 24-60V, 50 et 60 Hz,20-60V DC

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

44.742 kW

Type de tension commande

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

1000...1000 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC

20...60 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...60 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...60 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

275 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

190 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

90 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

152 mm

Hauteur

196 mm

Largeur

105 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.