Le K8AK-LS1 est un contrôleur de niveau dans un boîtier industriel de 22,5 mm de large. Les commutateurs DIP permettent de sélectionner sa fonction (remplissage ou vidange). Ce produit est conçu pour le contrôle de niveau 1 ou 2 points.Fonction de temporisation jusqu'à 10 sTensions d'alimentation : 24 Vc.a./c.c. et 100 à 240 Vc.a.Sortie de contrôle : relais 5 A à 250 Vc.a., charge résistiveLongueur du câble de sonde : 100 m max. du contrôleurVoyant LED : vert pour l'alimentation, jaune pour le relais de sortie
Le K8AK-LS1 est un contrôleur de niveau dans un boîtier industriel de 22,5 mm de large. Les commutateurs DIP permettent de sélectionner sa fonction (remplissage ou vidange). Ce produit est conçu pour le contrôle de niveau 1 ou 2 points.Fonction de temporisation jusqu'à 10 sTensions d'alimentation : 24 Vc.a./c.c. et 100 à 240 Vc.a.Sortie de contrôle : relais 5 A à 250 Vc.a., charge résistiveLongueur du câble de sonde : 100 m max. du contrôleurVoyant LED : vert pour l'alimentation, jaune pour le relais de sortie
K8ak-ls
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
délai de retard à l'appel min. réglable
délai de retard à l'appel max. admissible
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
sensibilité ajustable
nombre d'entrées d'électrode
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur