TeSys LR - relais thermique - 62-80A classe10A - différentiel - Everlink

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable 62...80 A
  • type de raccordement du circuit principal raccordement à vis
  • Type de pose montage direct/montage séparé
ICON

TeSys - relais protection thermique LRD - 62 à 80A - 690 V - pour contacteurs LC1D80A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur connecteurs à vis BTR EverLink

 
 

Détails du produit

Relais de protection thermique TeSys LRD, 80 A/690 V, plage de réglage thermique 62-80 A, classe de déclenchement 10 A, pour protection des moteurs 3 phases 37kW@400V. Appareil différentiel avec perte de phase. Il fournit un cadran de réglage thermique, un sélecteur de réarmement manuel-auto., un sélecteur de test pour la simulation d'un bouton de déclenchement, de réarmement et d'arrêt, un indicateur de drapeau et 2 contacts auxiliaires 1NO+1NC. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Raccordement par bornier à vis EverLink BTR , il se raccorde directement sur les bornes inférieures des contacteurs 3P LC1D40A-D80A. Montage sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD96560 (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Tesys lr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tesys lr

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais thermique de protection contre les surcharges

bouton-poussoir de remise à zéro

Oui

fonction reset automatique

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro

Non

plage de courant ajustable

62...80 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

classe de déclenchement

CLASSE 10 A

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

Type de pose

montage direct/montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.