Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton-poussoir fournit une commande simple et robuste aux machines et procédés. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Sa structure schématique est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP66, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
Transparent
avec bague frontale
Classe de protection (IP)
matériau de la bague frontale
à rappel
type de bouton
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
adapté à l'éclairage
nombre de postes de commande
couleur du bouton
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane