Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PN Fiche M Plastique Bleu Size.1 IP55 1P+N+T 16A-30A 250V AC +2AUX Contacts Inversés
PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.
Conformité aux Règlementations et normes suivantes :
•Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),
•Règlement Européen REACH,
•PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.
•PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).
Pn
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
Tension assignée (Ue)
technique de raccordement
traitement de surface des contacts
intensité de courant IEC
Matériau
fréquence assignée
Nbre de pôles
Gamme
Multiple de vente
Code Douane