Câble de connection ethernet pour communication avec touch finder ou pc, 10 m
Le capteur FQ2 est en passe de redéfinir le marché des capteurs de vision grâce à ses fonctions d'inspection et de lecture et vérification de code avancées, jusque-là disponibles uniquement dans les systèmes de vision haut de gamme. Avec plus de 100 options de caméra, le FQ2 vous offre une flexibilité optimale dans la résolution d'applications. Qu'il s'agisse d'une haute résolution, d'une lecture de code, d'un éclairage intégré ou d'une solution économique pour résoudre une simple application, il y aura toujours un FQ2 qui répondra à vos besoins.Fonctionnalités puissantes avec gamme polyvalente
Images ultra nettes
Boîtier tout-en-un
Recherche aisée avec Shape Search II
DPM (Direct Part Marked)
Technologie OCR exclusive
Vérification de codes
Inspection avancée
Fq2
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
boîtier du connecteur raccordement 2
boîtier du connecteur raccordement 1
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
douille de protection contre le ployage
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
Couleur de la gaine
dimension AWG
catégorie
Longueur
brochage
type de câble
ignifugé
Gamme
Code Douane
Multiple de vente