CAMERA POUR FZ-LITE GRAND ANGL.

Main media

Caméra couleur (752 x 480) objectif + éclairage intégré, pour contrôleur fz ou fh,, capteur cmos 1/3', distance d'installation de 32 à 380 mm, champ de vision de 29 x 18 mm à 300 x 191 mm

 
 

Détails du produit

Cette gamme complète de caméras de balayage de zone s'adapte à toutes les applications dans n'importe quel secteur de vision industrielle. Caméras miniatures extrêmement compactes avec éclairage intégré et ensemble complet de caméras de type C et M42 jusqu'à 21 Mpix. Elles peuvent toutes être connectées au puissant contrôleur de vision FH/FZ5 Vision, et ce en toute simplicité.Les composants hautes performances assurent des résultats exceptionnels et répondent aux exigences les plus difficiles
Grâce à notre gamme de caméras flexible et variée, vous pouvez choisir le matériel le plus approprié à chaque application pour des performances nec plus ultra au meilleur rapport qualité/prix
Interface Camera Link extrêmement fiable 
Acquisition d'images haute vitesse et haute résolution 
Boîtier en aluminium robuste 
Les algorithmes intelligents et les outils de vision permettent des applications robustes et fiables, à n'importe quelle vitesse

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90319000

Système de vision industrielle (MVS)

type d'interface

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

Type de tension

DC

Profondeur

49 mm

Hauteur

94.8 mm

Modèle type

caméra

Largeur

46 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.