Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra intelligente f430, monochrome 1,2 mp, champ moyen, autofocus 50-300 mm lumière blanche, capteur autovision, ethernet tcp / ip, ethernet / ip, ip65 / ip67
Caméra intelligente MicroHAWK F430-FConfiguration simple avec AutoVISION.
Capteur 5 mégapixels disponible.
Mise au point automatique disponible.
Autre configuration de LED disponible.
Le plus petit modèle de sa catégorie.
IP65 / IP67.
Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/O
F430-f
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type d'interface
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur