FQ CABLE E/S 10M

Main media

Câble de connection pour alimentation et entrées/sorties, 10 m

 
 

Détails du produit

Le capteur FQ2 est en passe de redéfinir le marché des capteurs de vision grâce à ses fonctions d'inspection et de lecture et vérification de code avancées, jusque-là disponibles uniquement dans les systèmes de vision haut de gamme. Avec plus de 100 options de caméra, le FQ2 vous offre une flexibilité optimale dans la résolution d'applications. Qu'il s'agisse d'une haute résolution, d'une lecture de code, d'un éclairage intégré ou d'une solution économique pour résoudre une simple application, il y aura toujours un FQ2 qui répondra à vos besoins.Fonctionnalités puissantes avec gamme polyvalente
Images ultra nettes
Boîtier tout-en-un
Recherche aisée avec Shape Search II
DPM (Direct Part Marked)
Technologie OCR exclusive
Vérification de codes
Inspection avancée

Le capteur FQ2 est en passe de redéfinir le marché des capteurs de vision grâce à ses fonctions d'inspection et de lecture et vérification de code avancées, jusque-là disponibles uniquement dans les systèmes de vision haut de gamme. Avec plus de 100 options de caméra, le FQ2 vous offre une flexibilité optimale dans la résolution d'applications. Qu'il s'agisse d'une haute résolution, d'une lecture de code, d'un éclairage intégré ou d'une solution économique pour résoudre une simple application, il y aura toujours un FQ2 qui répondra à vos besoins.Fonctionnalités puissantes avec gamme polyvalente
Images ultra nettes
Boîtier tout-en-un
Recherche aisée avec Shape Search II
DPM (Direct Part Marked)
Technologie OCR exclusive
Vérification de codes
Inspection avancée

Fq2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour capteurs industriels

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

câble de raccordement

Info produit

Gamme

Fq2

Code Douane

85444290

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.