FQ2 CAMERA S2 COUL GD ANGLE

Main media

Fq2, capteur de vision, fonction standard, pnp, champ large (300 mm), courte distance (380 mm)

 
 

Détails du produit

Le capteur FQ2 est en passe de redéfinir le marché des capteurs de vision grâce à ses fonctions d'inspection et de lecture et vérification de code avancées, jusque-là disponibles uniquement dans les systèmes de vision haut de gamme. Avec plus de 100 options de caméra, le FQ2 vous offre une flexibilité optimale dans la résolution d'applications. Qu'il s'agisse d'une haute résolution, d'une lecture de code, d'un éclairage intégré ou d'une solution économique pour résoudre une simple application, il y aura toujours un FQ2 qui répondra à vos besoins.Fonctionnalités puissantes avec gamme polyvalente
Images ultra nettes
Boîtier tout-en-un
Recherche aisée avec Shape Search II
DPM (Direct Part Marked)
Technologie OCR exclusive
Vérification de codes
Inspection avancée

Fq2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fq2

Code Douane

90319000

Multiple de vente

1

Lecteur de code matriciel

type d'interface

autre

Profondeur

49 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

46 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.