DPI M12 COURT BL 04MM PNP NO CONN

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cylindre, filetage
  • Finition du raccordement électrique connecteur M12
  • distance de commutation 4 mm

Dpi laiton m12 court blindé 04 mm pnp no connecteur

 
 

Détails du produit

Grâce à sa conception simple et au processus de production Omron « hot melt » innovant, le capteur E2B offre un très haut niveau de fiabilité et un rapport qualité/prix imbattable.Indicateur toujours visible
Numéro de série imprimé au laser
Résistance aux vibrations et aux chocs : IEC 60947-5-2 (10 - 55 Hz)
Température de fonctionnement :
-25à 70°C
Étanchéité : IP67

Grâce à sa conception simple et au processus de production Omron « hot melt » innovant, le capteur E2B offre un très haut niveau de fiabilité et un rapport qualité/prix imbattable.Indicateur toujours visible
Numéro de série imprimé au laser
Résistance aux vibrations et aux chocs : IEC 60947-5-2 (10 - 55 Hz)
Température de fonctionnement : -25à 70°C
Étanchéité : IP67

E2b

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

Degré de protection (NEMA)

autre

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau a

longueur du capteur

51 mm

hauteur du capteur

-8888 mm

diamètre du capteur

12 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

largeur du capteur

-8888 mm

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

-8888 mA

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

12...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

finition de la sortie de commutation

PNP

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

4 mm

fréquence de commutation

1000 Hz

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

métal

possibilité de mise en cascade

Oui

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

E2b

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.