Détecteur de proximité inductif, laiton nickelé, à corps court, m18, blindé, 8 mm, dc, 3 fils, pnp no, io-link com3, connecteur m12
La détection longue distance empêche les pannes d'installation inopinéesDistance de détection la plus élevée au monde
Grâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°.
10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage).
Câbles présentant une résistance à l'huile améliorée pour 2 ans de résistance à l'huile
Conformité IP69K pour l'étanchéité à l'eau et la résistance au lavage
Grande variation pour faciliter la sélection du détecteur
Certification UL et CSA
La détection longue distance empêche les pannes d'installation inopinéesDistance de détection la plus élevée au monde
Grâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°.
10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage).
Câbles présentant une résistance à l'huile améliorée pour 2 ans de résistance à l'huile
Conformité IP69K pour l'étanchéité à l'eau et la résistance au lavage
Grande variation pour faciliter la sélection du détecteur
Certification UL et CSA
E2e next
pour voir vos prix et les stocks
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation
fréquence de commutation
revêtement du boîtier
adapté aux fonctions de sécurité
Matière
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
résistant à l'épreuve de la pression
largeur du capteur
type d'interface
type d'activation
Tension d'alimentation
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
Multiple de vente
Code Douane
Gamme