fonction de touche
commutation foncée
avec autre sortie analogique
Non
Distance de détection max.
800 mm
Longueur du capteur
86.35 mm
avec interface de communication SSI
Non
avec interface de communication SSD
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication RS-422
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication analogique
Non
Largeur du capteur
27.2 mm
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Oui
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
Classe de protection (IP)
IP67K
Matériau de la gaine de câble
autre
Matériau de la surface optique
plastique
message avant défaillance
Non
Portée de détection
200...800 mm
Type de sécurité selon IEC 61496-1
1
Portée du champ de protection
1 m
Avec blocage du redémarrage
Non
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
distance min. du réflecteur
0.3 mm
Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
Type de lumière
lumière infrarouge
Classe de protection des lasers
autre
Type de construction du boîtier
cubique
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Classe de protection du matériel
classe de protection 0
Tension d'alimentation de courant nominal CC
24...24 V
Finition de la fonction de commutation
autre
Finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
Nombre de sorties retardées protégées
0
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
Fréquence de commutation
10 Hz
Avec fonction temporelle
Non
Température ambiante
-25...60 °C
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Courant de sortie max.
20 mA