REFLECT CELL PHOTO 40x60

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90029000

Réflecteur pour cellule photoélectrique

avec étalon

Non

nombre de trous de fixation

2

fixation auto-adhésive

Non

forme

rectangulaire

Hauteur

40 mm

Diamètre

-8888 mm

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.