Ultrasoniques UB2000-F42-I-V15

Main media

Détecteur ultrasonique rectangulaire mode direct 2000mm 4-20mA M12 5b

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur à ultrasons

longueur du capteur

34 mm

hauteur du capteur

80 mm

largeur du capteur

80 mm

courant à vide

50 mA

type de construction du boîtier

cubique

finition de la fonction de commutation

autre

finition de la sortie de commutation

autre

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

Matière

plastique

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90151000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.