Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors - ZCMD - corps interrupteur de position capteur de fin de course format miniature métal - sans tête - 1NO+1NC action action rupture brusque - connexion non fournie - LHP 30x50x16mm - IP66 IP67 IP68 IK06 - débrochable
Ce corps d'interrupteur de position ZCMD21 fait partie de la gamme d'interrupteurs de fin de course XC Standard, détecteur miniatur en métal, accessoire associé XCMD. La gamme de composition variable élargit l'offre et le choix parmi différents actionneurs. Ce corps à contact bipolaire est équipé d'un bloc de contacts 1 NF + 1 NO à action brusque.
Xc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
fonction de commutation encliquetable
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
sortie électronique
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane