REG 48x48 C/-- 3 ALM 100240 OPT000

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température -200...2300 °C
  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • nombre de circuits de mesure 1

Régulateur de température, 1/16 din (48 x 48 mm), sortie de courant 0/4-20 ma, 3 x aux, 100-240 v c.a.

 
 

Détails du produit

La nouvelle génération de régulateurs de température E5_C définit une nouvelle norme mondiale en matière de précision et de simplicité d'utilisation. Les hautes performances de régulation, la configuration facile et la visibilité exceptionnelle de l'écran LCD blanc IP66 sont intégrées dans un boîtier compact mesurant seulement 60 mm de profondeur.Régulation rapide et précise : boucle d'échantillonnage de 50 ms
Installation facile sans alimentation et fonctionnement intuitif grâce au logiciel CX-Thermo
Affichage très contrasté grâce à l'écran LCD blanc visible de loin et de n'importe quel angle
Fonctions utiles d'alarme et de diagnostic pour la sécurité
Fonctions de temporisation et d'opération logique intégrées, plus besoin d'API
D'autres modèles aux fonctionnalités diverses sont disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits associé.

La nouvelle génération de régulateurs de température E5_C définit une nouvelle norme mondiale en matière de précision et de simplicité d'utilisation. Les hautes performances de régulation, la configuration facile et la visibilité exceptionnelle de l'écran LCD blanc IP66 sont intégrées dans un boîtier compact mesurant seulement 60 mm de profondeur.Régulation rapide et précise : boucle d'échantillonnage de 50 ms
Installation facile sans alimentation et fonctionnement intuitif grâce au logiciel CX-Thermo
Affichage très contrasté grâce à l'écran LCD blanc visible de loin et de n'importe quel angle
Fonctions utiles d'alarme et de diagnostic pour la sécurité
Fonctions de temporisation et d'opération logique intégrées, plus besoin d'API
D'autres modèles aux fonctionnalités diverses sont disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits associé.

E5_c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E5_c

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Relais de surveillance de température

plage de mesure de la température

-200...2300 °C

plage de mesure de la résistance

0...0 Ohm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation DC

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

100...240 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

100...240 V

type de tension de fonctionnement

AC

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

réinitialisation externe possible

Non

nombre de circuits de mesure

1

mémorisation possible des défaillances

Non

avec pinces amovibles

Non

Type de tension d'alimentation

AC

Profondeur

73 mm

Hauteur

48 mm

Largeur

48 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.