REG ECO 48X48 TC RELAIS 24AC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température -200...1700 °C
  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • nombre de circuits de mesure 1

Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 24 vc.a./vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme

 
 

Détails du produit

Le nouveau E5CB représente notre solution double affichage dans le segment basique du régulateur de température. Avec huit modèles au choix intégrant tous l'algorithme unique à double PID, cette série vous garantit le meilleur contrôle disponible. Tous les modèles sont équipés d'un relais d'alarme et de réglage automatique de série.Contrôle précis grâce à notre système unique à double PID
Lecture facile à distance grâce à un grand affichage PV de 16,2 mm
Profondeur de l'unité inférieure (60 mm uniquement)

E5cb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E5cb

Multiple de vente

1

Code Douane

90321080

Relais de surveillance de température

plage de mesure de la température

-200...1700 °C

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation DC

21.6...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

21.6...26.4 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

21.6...26.4 V

type de tension de fonctionnement

AC/DC

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

réinitialisation externe possible

Non

nombre de circuits de mesure

1

mémorisation possible des défaillances

Non

avec pinces amovibles

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Profondeur

60 mm

Hauteur

58 mm

Largeur

48 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.