SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, unité centrale avec 450 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire
Les automates de sécurité SIMATIC S7-1500 F permettent l'exécution du programme standard et de sécurité sur le même appareil. Les programmes utilisateur de sécurité et standard sont élaborés dans TIA Portal avec les mêmes éditeurs, ce qui permet d'évaluer par exemple les données de sécurité comme les données standard dans le programme utilisateur standard. Grâce à cette intégration, les avantages du système et les fonctionnalités étendues de SIMATIC sont donc également disponibles pour des applications de sécurité.
Simatic s7 1500f
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension d'alimentation DC
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
nombre de sorties de relais
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
temps de traitement (1 K, service binaire)
taille de mémoire
Profondeur
Hauteur
Largeur
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques