SIL conformément à IEC 61508
3
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Oui
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
courant d'entrée max. CC
0.9 A
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
tension d'entrée CC
19.2...19.2 V
Montage mural/direct possible
Oui
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
1
Classe de protection (IP)
IP20
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible
Oui
Montage possible sur barres profilées
Oui
avec modules enfichables, modules centraux
Oui
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
Oui
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
Finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort/vis
avec alimentation intégrée
Non
avec modules enfichables, autres
Oui
avec modules enfichables, modules de communication
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique
Oui
avec modules enfichables, E/S numérique
Oui
nombre de postes d'enfichage
80
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
Protocole pris en charge pour ASI
Oui
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
Supporte protocole Modbus
Oui
Supporte le protocole KNX
Non
type de tension d'entrée
DC
Avec interface optique
Oui
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
Protocole pris en charge pour LON
Non
Adapté aux fonctions de sécurité
Oui