SIMATIC S7-1200, entrée TOR SM 1226, entrée TOR de sécurité 16X 24V CC, PROFIsafe, largeur de construction 70mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
L'automate SIMATIC S7-1200 de sécurité vous propose des blocs prêts à l'emploi conçus par l'ingénierie, contrôlés et certifiés par le TÜV pour toutes les fonctions de sécurité courantes, telles que l'arrêt d'urgence ou la surveillance du protecteur avec ou sans verrouillage.
Simatic s7 1200f
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
SIL conformément à IEC 61508
entrées numériques configurables
tension admissible à l'entrée
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
tension d'alimentation DC
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
type de sortie numérique
Finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée
capacité de redondance
Type de tension d'alimentation
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
adapté aux fonctions de sécurité
courant d'entrée au signal 1
Profondeur
Largeur
Hauteur