ET 200MP, F-DI 16X24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • type de sortie numérique sans
  • nombre de sorties numériques 0
  • nombre d’entrées numériques 16

SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR de sécurité, entrées TOR de sécurité 16x 24V CC PROFIsafe, largeur de construction 35mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (CEI 61508) ECCN:9N9999

 
 

Détails du produit


SIMATIC S7-1500 est le système de commande modulaire pour une multitude d'applications dans le secteur de l'automatisation discrète. La conception modulaire et sans ventilateur, la simplicité de réalisation de structures décentralisées et le maniement convivial font de SIMATIC S7-1500 la solution économique et confortable pour les tâches les plus diverses.

Simatic s7 1500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic s7 1500

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Module d'entrées/sorties numérique

SIL conformément à IEC 61508

3

entrées numériques configurables

Oui

tension admissible à l'entrée

-30...-30 V

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

tension d'alimentation DC

19.2...19.2 V

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

type de sortie numérique

sans

Type de tension d'alimentation

DC

type de tension d'entrée

DC

capacité de redondance

Non

temps de retard en cas de changement de signal

0.4...0.4 ms

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

16

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Profondeur

129 mm

courant d'entrée au signal 1

3.7 mA

Hauteur

147 mm

Largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.