ET 200SP, F-PM-E PPM, 24V DC

Main media

SIMATIC DP, POWER MODULE F-PM-E PPM PROFIsafe, pour ET 200SP, 24V CC coupure sûre de DQ et F-DQ jusqu'à PL D/SIL2 resp. PL E/SIL3 2 pour entrées TOR sûres 1 pour sorties TOR plus sûres PPM ECCN:9N9999

 
 

Détails du produit


SIMATIC ET 200SP est un système de périphérie décentralisé polyvalent pour les applications les plus diverses. La constitution évolutive du système permet ainsi d'adapter avec précision les stations périphériques aux besoins sur site. Avec son indice de protection IP 20, SIMATIC ET 200SP est conçu pour être installé en armoire.

Simatic et 200sp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bus de terrain, unité déc. – module d'alimentation

type de tension de sortie

DC

tension d'entrée CC

20.4...20.4 V

tension de sortie CC

20.4...20.4 V

capacité de redondance

Non

type de tension d'entrée

DC

Profondeur

58 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Hauteur

73 mm

Largeur

20 mm

Info produit

Gamme

Simatic et 200sp

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.