Cadenas de consignation en laiton sans coque 15mm D= 3mm.

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de l'étrier 3 mm
  • matériau de la serrure laiton

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) sans coque. Anse D= 3 mm / H 15 mm. Livré avec un lot de 3 clés. Modèle particulièrement adapté au condamnateur de disjoncteur petit modèle clip block - référence CATU AL-201/1

 
 

Détails du produit

AL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadenas

diamètre de l'étrier

3 mm

largeur d'étrier

14 mm

hauteur de l'étrier

12 mm

matériau de la serrure

laiton

Info produit

Gamme

AL-

Multiple de vente

1

Code Douane

83011000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.