Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' embout avec languette de maintien.

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier 3...8 mm
  • nombre max. de cadenas 1
  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)

Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' - embout avec languette de maintien. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou D= 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas

 
 

Détails du produit

AL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AL

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Verrouillage par cadenas pour commutateur

adapté à l'épaisseur de l'étrier

3...8 mm

nombre max. de cadenas

1

avec champ d'inscription

Non

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.