cadenas de condamnation 50mm clé identique 222

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de l'étrier 6 mm
  • matériau de la serrure laiton
  • matériau de l'étrier autre
ICON

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.

 
 

Détails du produit

Al-2.0-…

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadenas

diamètre de l'étrier

6 mm

largeur d'étrier

32 mm

matériau de la serrure

laiton

matériau de l'étrier

autre

hauteur de l'étrier

50 mm

Info produit

Gamme

Al-2.0-…

Code Douane

83011000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.