Channel Cover, Hinged, Snap-On 12' x 4'

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Hauteur 37.4 mm
  • Largeur 346.1 mm

Channel Cover, Hinged, Snap-On 12' x 4'

 
 

Détails du produit

Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ 12x4 est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal FR12x4YL10. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°. Le canal est disponible en longueur de 3 mètres.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

gabarit de trous NATO

Non

perforation de montage dans le sol

Non

Matériau

plastique

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

perforation latérale

Non

épaisseur de matériau

2.4 mm

Traitement de surface

non traité

Hauteur

37.4 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

346.1 mm

Couleur

jaune

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.