Câble alimentation Ultra Lock M12 5 brins 2m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2 m

Câble d'alimentation M12 ultra-lock étanche 5 brins, 2 mètres pour RuggedAir/1A, RuggedAir/2B, AirXroad, AirXroad/4P

 
 

Détails du produit

Câble d'alimentation standard M12 pour RuggedAir100, RuggedAIR1000 et AirXroad

Rugged

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

Longueur

2 m

type raccordement 2

extrémité de ligne libre

type raccordement 1

autre

Info produit

Gamme

Rugged

Multiple de vente

1

Code Douane

85442000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.