Automatisme Kit AXI 24V portails battants jusqu'2,5m par vantail

Main media

Automatisme Battants Vis Sans Fin (8K01MP-006) AXI2500K04 kit AXI 24V carter gris pour portails battants jusqu'à 2,5m par vantail

 
 

Détails du produit

Axi, un moteur en 24V au design innovant qui combine des solutions techniques de pointe et de l'électronique sans précédent, pour portails battants jusqu'à 2,5m ou 300kg par vantail. Mouvements linéaires avec ralentissements constants. Le module passerelle CONNECT GW permet à l'automatisme de se connecter au réseau GSM, WiFi ou LAN et d'être totalement géré à distance grâce à la technologie de cloud.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

tension du moteur

24 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85308000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.