Complete-Kit Tymoov 20RP2 Kit motorisation volet roulant 20Nm Radio Perform

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur de fin de course électronique
  • poids max. de volet roulant 40 kg
  • Diamètre 45 mm
ICON

Kit pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux Tymoov 20 Nm Radio Performance, une télécommande 1 canal Tyxia 1701 pour piloter le mode Silence et les accessoires

 
 

Détails du produit

Fonctions : Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la rénovation d'un volet dans un coffre tunnel ou traditionnel
Apprentissage automatique/semi-automatique/manuel des butées du volet
Radio bidirectionnelle : confirmation de l'ordre de l'émetteur, visualisation de la position du volet via l'app. Tydom
Mode Silence avec le bouton poussoir ou sa télécommande
Pilotage individuel ou centralisé par télécommande, smartphone ou à la voix avec un assistant vocal
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet
Fonction avancée avec Tyxal+ : déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Mise en sécurité incendie : avec le DFR, sur détection de fumée, le volet remonte à vitesse rapide pour l'évacuation des occupants
Arrêt sur détection d'obstacle
Moteur 20Nm Bénéfices : Packs complets prêts à l'installation
Isolation classe ll : pas de fil de terre
Garantie 7 ans

Tymoov 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Gamme

Tymoov 2

Moteur de volet roulant

avec adaptateur pour arbre

Oui

avec manœuvre de secours

Oui

détection d'obstacle électronique

Oui

surveillance électronique de parcours

Oui

fonction destressage

Oui

type d'interrupteur de fin de course

électronique

longueur max. de volet roulant

2500 mm

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

diamètre de l'arbre tubulaire rainuré

60 mm

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Non

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

tige d'acier octogonale SW 50

Non

tige d'acier octogonale SW 40

Non

Longueur

422 mm

couple de rotation

20 Nm

poids max. de volet roulant

40 kg

Diamètre

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.