Tymoov 15 Solar Moteur de volet roulant Solar 12V DC radio X3D

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre 45 mm
  • poids max. de volet roulant 27 kg
  • type d'interrupteur de fin de course électronique
ICON

Moteur de volet roulant solaire Brushless silencieux. 15Nm, radio X3D tête étoile sortie d'arbre 5 branches, compatible avec l'alarme et le détecteur de fumée radio Delta Dore

 
 

Détails du produit

Fonctions : Moteur brushless 12VDC 15Nm à alimentation solaire. A associer uniquement à la gamme Tymoov Solar
Pilotage individuel ou centralisé avec Tyxia 1701, 2331 & 1716, smartphone ou assistant vocal
Application Tydom : visualisation de la position du volet et de la charge de la batterie
Anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Anti-intrusion : associé à Tyxal+, déclenchement de l'alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Sécurité incendie : associé au DFR, le moteur remonte le volet sur détection de fumée, facilitant l'évacuation des occupants
Détection d'obstacle Protect+ et gel: arrêt du moteur pour protéger le volet
Apprentissage des butées automatique, semi-automatique ou manuel et détection automatique du sens de rotation Bénéfices : Compatible uniquement avec les accessoires batteries et panneaux Tymoov Solar ou les installations existantes Tymoov Solar de même puissance
Garantie 7 ans

Tymoov solar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85011099

Multiple de vente

1

Gamme

Tymoov solar

Moteur de volet roulant

Diamètre

45 mm

poids max. de volet roulant

27 kg

couple de rotation

15 Nm

Longueur

424 mm

tige d'acier octogonale SW 40

Non

tige d'acier octogonale SW 50

Oui

tige d'acier octogonale SW 60

Oui

tige d'acier octogonale SW 70

Oui

pour volets roulants

Oui

avec adaptateur pour arbre

Non

pour store-banne

Non

pour arbre tubulaire rainuré

Oui

type d'interrupteur de fin de course

électronique

fonction destressage

Oui

surveillance électronique de parcours

Oui

détection d'obstacle électronique

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.