Kit complet avec alim, centrale certifiée Vigik+, lecteur, modem DATA Abo 10ans

Main media

Caractéristiques principales

  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 1
ICON

Ce kit complet inclut une centrale certifiée Vigik+, un lecteur et un modem DATA avec mises à jour illimitées pendant 10 ans. Il permet une gestion avancée des accès, des prestataires et des badges haute sécurité MEMOPLUS via VisiosoftWeb.

 
 

Détails du produit

La nouvelle gamme de contrôle d'accès, compatible avec Vigik+, badges MEMOPLUS et MEMOPROX, est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Voici quelques arguments clés : Sécurité avancée, Gestion flexible des accès, Intégration intelligente, Facilité d'installation et d'utilisation, Fiabilité à long terme et Conformité aux normes de sécurité.

Cvplus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cvplus

Code Douane

85437090

Multiple de vente

1

Système de contrôle d'accès

autonome

Oui

nombre max. de portes

1

procédé de lecture

support de données et code

Modèle type

unité de contrôle

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.