Lecteur autonome biométrique sortie relais et Wiegand

Main media

Détails du produit

Breveté
Lecteur empreinte digitale autonome
Jusqu'à 500 empreintes
Installation simple
Programmation des doigts en queqlues secondes
10 cartes utilisateur fournies
1 carte maître fournie
CDVI a développé BIOSYS1, un lecteur d'empreintes digitales autonome facile à utiliser.
Avec son design ergonomique et son rendu lumineux coloré, le dispositif peut être utilisé dans tous les environnements et les utilisateurs comprennent facilement ce qu'il faut faire.
La gestion du lecteur d'empreinte digitale a été simplifiée d'une manière unique en mettant en Å“uvre l'utilisation des cartes maîtres et des cartes utilisateurs.
Les nouveaux utilisateurs peuvent être ajoutés très facilement dans un lecteur, mais ôtés tout aussi rapidement. Ainsi, l'administrateur a toutes les cartes en mains pour tout gérer lui-même.
L'électronique sécurisée offre une sécurité renforcée. En séparant l'intelligence du système du lecteur, il est devenu impossible de forcer l'entrée à travers le sabotage du lecteur. Et en faisant usage d'un accéléromètre, toute tentative de sabotage est immédiatement détectée.
Le lecteur dispose également d'une sortie Wiegand pour laquelle il est indépendant, mais peut également être utilisé en combinaison avec un système de contrôle d'accès.
Technologie de lecture doigts: Capteur active capacitif
Technologie lecture cartes: Mifare 13,56Mhz
Nombre de relais: 2 = 1 vérrouillage + 1 alarme
Montage en saillie
Material: Zamak®
Dimensions lecteur: 163 x 82 x 26mm
Dimensions electronique: 147 x 124 x 55mm
Indice de protection: IP52
Température: -10°C à +50°C
Alimentation: 12VDC
Consommation: 350mA

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.