Module touche GALEO (clavier GALEO seul) doit s'associer avec BOXCODE

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
ICON

Module touche GALEO (clavier GALEO seul) - S'associe avec son électronique sécurisée BOXCODE

 
 

Détails du produit

Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
Grande longévité.
Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
Bouton poussoir NO/NF + câbles.
Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
Grande longévité.
Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
Disponible en versions: inox, applique avec coffret inox (CBP), avec ou sans pré-câblage, avec ou sans plaque.
Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.

Digicode®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Gamme

Digicode®

Panneau à bouton-poussoir pour platine de rue

Classe de protection (IP)

IP20

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.