Gâche standard à émission de courant 1 temps à encastrer double empennage

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type serrure à contact
  • Type de pose encastré
ICON

Gâche standard à émission de courant 1 temps à encastrer double empennage pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self

 
 

Détails du produit

Gâche standard à émission de courant 1 temps - Alimentation 12V~ ou 12V=
Consommation :
- en courant alternatif : 300mA- en courant continu : 400mA
S'ouvre lors d'une application d'une tension - Ne reste déverrouillée que pendant la durée de la mise sous tension
Pose en encastré, double empennage
Tirant/poussant (droite/gauche)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP42

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

métal

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

galvanisé

Modèle type

serrure à contact

Couleur

aluminium

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.