Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poignée équipées de ventouses poignée en applique 1 ventouse, idéale pour la rénovation avec profil en aluminium et pose en saillie - 126x68x400mm
Poignée en applique équipée de ventouses en aluminium
Alimentation en 12V ou 24V courant continu
Ventouse de 400kg
Dimensions :
- Largeur : 126mm- Profondeur : 68mm- Hauteur : 400mm
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Système de bus KNX-radio
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane