Lecteur noir autonome Mifare 1 porte sortie Wiegand

Main media

Détails du produit

Lecteur autonome - 1 porte
Deux possibilités :
- lecteur centrale autonome
- lecteur Mifare® (compatible avec ATRIUM et CENTAUR)
IK 10
électronique résinée
signalisation lumineuse et sonore
précâblé 3 mètres (10 brins - AWG28)
jusqu'à 300 utilisateurs

technologie : 13,56 MHz
protocole : Mifare® Classic
sortie : 1 relais ouverture de porte 1 RT 6 A/250V~
dimensions (L x l x P) : 130 x 41 x 28 mm
alimentation : 12V DC
consommation : 200 mA
fourni avec un badge METAL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Système de contrôle d'accès

Matériau

plastique

Couleur

noir

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.