UNILED 2 - 45lm - 24/48Vcc - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)

Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 24/48 Vcc - 45 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes

 
 

Détails du produit

Uniled 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

réflecteur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

degré de protection (NEMA)

autre

type de câblage

câblage traversant inclus

pictogramme inclus

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.6 W

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

24...48 V

type de batterie

autre

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

49 mm

Longueur

270 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

autocollant

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Largeur

119 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Uniled 2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.