Platine vidéo inox, 2 fils intégral, encastrée, IP54 et IK08, pour JV

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 1

Platine vidéo en inox avec caméra couleur, pose encastrée, résistante au vandalisme, avec porte-étiquette rétro-éclairé, IP54 et IK08, pour série JV, 2 fils intégral

 
 

Détails du produit

Remplacez votre bouton de sonnette avec la platine encastrée inox 1 bouton, 2 fils intégral.
Communiquez avec vos visiteurs en audio et vidéo.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Platine de rue

traitement des surfaces

brossé

matériau de la façade

acier inoxydable

réglage automatique de la luminosité

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec clavier codé

Non

avec boucle magnétique auditive

Non

affichage rétro-éclairé

Oui

fonction d'appel groupé

Non

caméra ajustable manuellement

Non

angle d'ouverture de la camera

90 °

gestion via application

Non

Compatible IFTTT

Non

Wi-Fi

Non

avec caméra

Oui

Profondeur

2 mm

Hauteur

209 mm

Largeur

135 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Type de pose

encastré

tension d'alimentation DC

24...24 V

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

hauteur de la façade

209 mm

largeur de la façade

135 mm

IK

IK08

avec écran couleur

Non

Type de tension d'alimentation

DC

circuit intégré d'ouverture de porte

Oui

avec panneau d'information

Non

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

1

avec secret de conversation

Oui

largeur d'encastrement

110 mm

avec affichage

Oui

type de fonctionnement

bouton-poussoir

avec couvercle

Non

hauteur d'encastrement

180 mm

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.