Convertisseur IP 4 flux audio à poser

Main media
ICON

Convertisseur IP 4 flux audio configurables en entrées ou en sorties (à poser)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Interface audio pour système de discours/appels publics

nombre d'entrées audio

4

entrées avec gestion de priorité

Oui

convient pour système de discours/appels publics

Oui

convient pour système de conférence

Non

indépendant

Non

avec affichage

Non

Matériau

métal

montage sur rack possible

Oui

nombre de sorties audio

4

Couleur

noir

Largeur

483 mm

Hauteur

44 mm

Profondeur

155 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.