adapté à l'eau bouillante
Non
Traitement des surfaces
poli
Embout du robinet
orifice à jet de mousse
Classe de débit volumique
A
Nombre de trous de robinetterie
2 trous
douche latérale extensible
Non
Prise d'eau extensible avec douchette
Non
Prise d'eau extensible avec Perlator
Non
robinet rétractable (baïonnette)
Non
Susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
Non
Avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Non
Avec œillet de chaîne
Non
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
139 mm
Hauteur de montage totale
0 mm
Finition évacuation
rotatif, dessous
Finition basse pression
Non
Saillie, écoulement
261 mm
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
groupe I,<= 20 dB(A)
Avec arrêt forcé pour limitation du débit
Non
Fonction de démarrage à froid
Non
Limite de température avec réglage ultérieur
Non
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
13 l/min
protection anti-reflux selon EN 1717
AA
Raccordement avance
filetage extérieur
Limitation de température
Non
Température d’admission max.
70 °C
Traitement de surface
chromé