adapté à l'eau bouillante
Non
Traitement des surfaces
poli
Embout du robinet
orifice à jet de mousse
Classe de débit volumique
Z
Nombre de trous de robinetterie
1 trou
douche latérale extensible
Non
Prise d'eau extensible avec douchette
Oui
Prise d'eau extensible avec Perlator
Oui
robinet rétractable (baïonnette)
Non
Susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
Non
Avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Non
Avec œillet de chaîne
Non
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
188 mm
Hauteur de montage totale
381 mm
Finition évacuation
rotatif, dessus
Finition basse pression
Non
Saillie, écoulement
223 mm
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
groupe I,<= 20 dB(A)
Avec arrêt forcé pour limitation du débit
Non
Fonction de démarrage à froid
Non
protection anti-reflux selon EN 1717
EB
Raccordement avance
conduite (broche)
Limitation de température
Oui
Température d’admission max.
70 °C
Traitement de surface
chromé