plan vasque résine de synthèse FIT ESPACE WC L400 - 1 cuve - P220

Main media

Plan vasque résine de synthèse FIT ESPACE WC L400 - 1 cuve,profondeur 220mm, épaisseur 45mm, coloris blanc,réversible, prévoir une robinetterie à tirette déportée,

 
 

Détails du produit

Longueur : 400 mm ; Profondeur : 220 mm ; Epaisseur : 45 mm
Plan épais résine de synthèse
Vasque intégrée
Réversible
Blanc

ESPACE WC
PETITS ESPACES
Alliez pratique et esthétique grâce à nos habillages bâti-support et nos lave-mains

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39221000

Lavabo

avec siphon

Non

nombre de cuvettes

1

largeur/diamètre

400 mm

profondeur

220 mm

hauteur

450 mm

couleur

blanc

matériau

autre

qualité du matériau

résine synthétique

forme

rectangulaire

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.