Mitigeur de lavabo bas ortence or brosse

Main media

Détails du produit

Hauteur totale : 163 mm
Saillie du bec : 138 mm
Ø de perçage : 35 mm
Livré avec vidage clic-clac

ORTENCE

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ORTENCE

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.