Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poignée en métal
Isolation thermique
A visser
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec mobile avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Vous allez pouvoir profiter de la gamme Grohe Costa pendant des années. Les poignées en métal ergonomiques ne sont pas seulement agréables au toucher, leurs pièces durables assurent également une utilisation précise. L'utilisation de matériaux d'excellente qualité et de technologies sophistiquées a permis à Costa de remporter le label de qualité « durabilité ». La technologie GROHE Brillance Longue durée garantit une finition chromée brillante. Enfin, le grand nombre de modèles de la gamme Costa simplifie la conception de votre salle de bains personnalisée.
Costa
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
embout du robinet
classe de débit volumique
avec rosaces
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition évacuation
matériau robinet
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
couleur de base
raccordement avance
température d’admission max.
Traitement de surface
Type de pose