Cuvette suspendue Euro Ceramic Blanc alpin

Main media

Détails du produit

Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)

Euro ceramic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Euro ceramic

WC (sans chasse d'eau)

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Non

toilettes pour enfants

Non

rinçage Powerflush

Non

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

avec abattant WC intégré

Non

position du drainage

TC (tube court)

quantité d'eau de chasse

3...3 l

Avec matériau de fixation

Non

Matériau

céramique

Profondeur

540 mm

Hauteur

316 mm

Largeur

375 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.