Ensemble WC à poser Bau Ceramic Blanc alpin

Main media

Détails du produit

Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Bau ceramic bundle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Bau ceramic bundle

WC avec chasse

charnière retardée

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Non

rinçage

deux quantités

fixation cachée

Oui

avec robinet d'arrêt

Non

raccordement d'eau en dessous

Non

raccordement d'eau arrière

Non

raccordement d'eau droit

Non

raccordement d'eau gauche

Oui

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

utilisation du réservoir

bouton-poussoir

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

autre

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Oui

avec large pied dissimulant

Non

avec vaporisateur anti-odeur

Non

siège avec Quick-Release

Oui

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

3...3 l

protection contre le vandalisme

Non

avec matériau de fixation

Oui

type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

619 mm

Hauteur

772 mm

Largeur

343 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.