Sanicom 1 v02, 2 entrées latérales basses, eaux agressives/salines/grises

Main media
ICON

Station de relevage à poser - Sanicom 1 v02, 2 entrées latérales basses, eaux agressives/salines/grises - Réf. COM1002

 
 

Détails du produit

Sanicom 1 v02 est une station de relevage à poser, 1 moteur doté d'une roue dilacératrice Pro X K2, conçue pour relever les eaux agressives/salines/grises en DN 32, jusqu'à 11 m de hauteur avec un débit allant jusqu'à 12 m³/h.
Installation facile : station à poser directement au sol
Accessibilité pour la maintenance
2 entrées latérales basses

Sanicubic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanicubic

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

2

puissance électrique du moteur (P2)

0.525 kW

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

nombre de pompes

1

dimension max. pièces fixes

8 mm

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

autre

régime

2800 1/min

hauteur d’élévation max.

11 m

volume refoulé max.

12 m³/h

longueur du câble

1.5 m

puissance électrique du moteur (P1)

0.75 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50/60 Hz

revêtement de la cuve

polyéthylène (PE)

volume du conteneur

0.04972275 l

Profondeur

630 mm

Intensité

3.3 A

Hauteur

385 mm

Largeur

205 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.