Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.Isolation thermique antibrûlure Securitouch.Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.Température réglable de 25°C à 41°C.Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée engagée à 41°C.Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.Débit régulé à 9 l/min.Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.Sortie de douche M1/2".Mitigeur sans raccords avec filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).Mitigeur de douche garanti 30 ans.
Securitherm